Balance analítico ABS 220-4N, Margen de pesaje 220 g, Lectura 0,0001 g

Número de artículo: ABS 220-4N
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ABS 220-4N
EAN / GTIN 4045761145375
Número del fabricante ABS 220-4N
Número L L40250 621

Descripción

Descripción:

  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
  • Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
  • Uso simple de fórmulas/documentación con función combinada tara/imprimir. Además los componentes de la mezcla se numeran automáticamente y se imprimen con número/valor de peso
  • Salida de datos automática en el ordenador/ impresora después de cada parada de la balanza
  • Número de identificación de 4 dígitos, libremente programable, se imprime en el protocolo de ajuste
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD grande, altura de dígitos 14 mm
  • Dimensiones de la superficie de pesaje, acero inoxidable, ⌀ 91 mm
  • Dimensiones totales (parabrisas incl.) A×P×A 174×162×227 mm
  • Espacio de pesaje A×P×A 174×162×227 mm
  • Peso neto aprox. 6 kg
  • Temperatura ambiente admisible 10 °C / 30 °C